Lascar データロガー 温度(EL-SGD 70-ATP)

Lascar データロガー 温度(EL-SGD 70-ATP) - LASCAR
仕様
測定パラメータ = 温度
センサータイプ = サーミスタ
入力チャンネル数 = 4
インターフェースタイプ = USB
最高使用操作温度 = +125 ℃、+257 °F
最高温度測定精度 = ±1 ℃, ±1.8 °F
ディスプレイのタイプ = LCD
チャネルあたりの読み取り値の数 = 100000
7インチPanelPilotACEディスプレイ、取り付けキット付き(SGD 70-A) 4チャンネルサーミスタアドオンボード(S70-TP) 3.5 mmプラグ付き1 mサーミスタプローブ x 4 (EL-PROBE2-1.0M-TP) Mini USBケーブル(CABLE USB A-MF). EasyLog EL-SGD 70-ATP 4チャンネルタッチスクリーン温度データロガー、PanelPilotACE. Lascar EasyLog EL-SGD 70-ATPは、リアルタイム読み取り値、トレンドグラフ作成、データ分析ツールを備えた4チャンネル温度データロガーです。. Lascar PanelPilotACEプラットフォームに基づき、7インチパネル取り付けカラーディスプレイと静電容量方式のタッチスクリーンが含まれます。4チャンネルサーミスタ温度ボードと互換プローブを搭載しています。. ユーザーインターフェイスは、高度なロギング機器を構成しており、最大4チャンネルのリアルタイム温度読み取り値やライブトレンドグラフが表示され、一連のリアルタイムデータ分析情報にアクセスできます。. このロガーは、最短15秒のサンプルレートで最大12時間に渡ってチャンネルあたり最大100,000件の読み取り値を保存できます。データはLascarの無料ユーティリティデバイスソフトウェアを使用して、USBからダウンロードできます。ソフトウェアはwww.lascarelectronics.com/software/panelpilotaceから入手できます。. 高度な機能を求めるユーザーは、Lascarの無料ドラッグアンドドロップPanelPilotACE Design Studioソフトウェアを使用してインターフェイスをカスタマイズできます。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54594987EL-SGD 70-ATP
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする