テイシン電機 ICクリップ, 青

テイシン電機 ICクリップ, 青 T.SIN(テイシン電機)

仕様
色 = 青
定格電圧 = 500V dc
コンタクト材質 = リン酸銅
チップサイズ = 1.6mm
絶縁体 = ナイロン
長さ = 42mm
ICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54595547 C-126-BL IC
オープン
259
285 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする