マルチコンタクト テストリード線 1 kV, 5 kV, 黒, 1.5m

マルチコンタクト テストリード線 1 kV, 5 kV, 黒, 1.5m MULTI-CONTACT

仕様
リード長 = 1.5m
許容電流値 = 10A
色 = 黒
定格電圧 = 1 kV, 5 kV
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金
絶縁体 = TPE
安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 5000 V
安全上の理由から、このリードはXHB-5000パネルソケットにのみ対応しています。5 kV接続リードXHM-5000. この長さ1.5 mのテストリードは、柔軟性が高く、両端にインラインΦ 4 mm Multilam(TM)プラグと硬質絶縁スリーブが取り付けられています。 ケーブル絶縁材は熱可塑性エラストマ(TPE)です。 環境にやさしいハロゲンフリーで、優れた絶縁抵抗(1.5 x 10 14 Ω)があります。定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54596746 66.9425-150-21 全般
オープン
4,298
4,728 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする