Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 60MHz

Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 60MHz PICO TECHNOLOGY

仕様
チャンネル数 = 4
帯域幅 = 60MHz
オシロスコープタイプ = PCベース
シリーズ = 5000D
電源 = ACアダプタ, USB
最小垂直軸感度 = 2mV/div
最大垂直軸感度 = 4V/div
最小タイムベース = 1ns/div
サンプルレートランダム = 2.5 Gsps
上昇時間 = 5.8ns
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54597683 PicoScope 5442D MSO 60 4
オープン
329,800
362,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする