LeCroy T3DSO1000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 100MHz

LeCroy T3DSO1000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 100MHz LeCroy

仕様
チャンネル数 = 2
帯域幅 = 100MHz
オシロスコープタイプ = デジタルストレージ
シリーズ = T3DSO1000
電源 = メイン
ディスプレイのタイプ = TFT LCD
画面サイズ = 7インチ
サンプルレートランダム = 1 Gsps
モデル番号(P) = T3 DSO1102
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54598076 T3DSO1102 100 2
オープン
159,800
175,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする