Schutzinger Schutzingerの 測定用品 Schutzingerの 電気測定 Schutzingerの テスタ(マルチメータ) Schutzinger テストソケット 真鍮 35mm 青 全般 Schutzinger テストソケット 真鍮 35mm 青 注文コード 54600097 仕様 色 = 青 オス/メス = メス 定格電圧 = 1kV 許容電流値 = 10A コンタクトめっき = ニッケル 長さ = 35mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SEB 6452 Ni / BL / 2012 適合機種 選択解除 全般 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54600097 SEB 6452 Ni / BL / 2012 全般 オープン ¥559 ¥559 ¥615 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テスタその他関連用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity BNC-バインディングポスト はくでん 税込¥791 ¥719 バナナソケット メス 黒 真鍮 はくでん 税込¥186 ¥169 BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm はくでん 税込¥527 ¥479 バナナソケット はくでん 税込¥153 ¥139 バナナプラグ はくでん 税込¥197 ¥179 バナナプラグ はくでん 税込¥395~ ¥359~ バナナプラグ はくでん 税込¥120 ¥109 バナナプラグ はくでん 税込¥714 ¥649 バナナプラグ はくでん 税込¥472 ¥429 バナナプラグ はくでん 税込¥186 ¥169 貫通式温度プローブ フルーク(FLUKE) 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ シリアルインターアセンブリ フルーク(FLUKE) 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ BNCからオス・ダブル・スタッキング・バナナ・プラグ フルーク(FLUKE) 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ プロセステストリードキット フルーク(FLUKE) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ バッテリー充電器 フルーク(FLUKE) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ビーズ・プローブ フルーク(FLUKE) 税込¥13,178~ ¥11,980~ スマート・ストラップ フルーク(FLUKE) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ RSE用ケーブル フルーク(FLUKE) 税込¥6,928~ ¥6,298~ 700シリーズ用分流器 フルーク(FLUKE) 税込¥95,678 ¥86,980 バスケットへ 測温抵抗体 温度プローブ フルーク(FLUKE) 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定テスタ(マルチメータ)テスタその他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります アナログテスタ デジタルテスタ カードテスタ ペン型テスタ LANテスタ テスタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品