電力特性アナライザクランプ Chauvin Arnoux クランプ CA8230用(P01120526B)

電力特性アナライザクランプ Chauvin Arnoux クランプ CA8230用(P01120526B) - CHAUVIN ARNOUX
仕様
アクセサリタイプ クランプ
併用可能製品 CA8230
単三アルカリ乾電池6本、4 mmのテストプローブ、わに口クリップ、RS232/USB光ケーブルと取扱説明書が付属. CA8220電源アナライザ. CA8220は、電気機器、単相 3相平衡の電気システムのメンテナンス及びトラブルシュート向けに最適化されています。CA8220には、動作中の回転機械をテストし、監視するための測定機能が備わっています。 測定対象には、温度、電流、突入電流の持続期間、巻き線の抵抗、回転速度が含まれます。. 大型、バックライト付き173セグメントLCDディスプレイ 最大250 kW (クランプの選択に依存)の電力を測定 600 rms及び最大6,500 (クランプ付き) 最大50次の高調波(IEC 1000-4-7)を表示 最小、最大、平均、ピーク、波高率を表示 W、VA、VAR電源、DF、THD、CosΦ 突入電流の測定 最大瞬時値、最大RMSハーフサイクル電流値、モータの始動時間 RPM回転速度 抵抗測定 すべてのパラメータ、アラーム、モータの始動電流 PCへのRS232ダイレクト出力 2ワイヤPT100温度プローブ入力 一部のAC電流プローブは別売り:- Ampflex A193: 10 6500 ac (10 Hz 20 kHz)、長さ450 mmのフレキシブルプローブ(rs 236-565') 236-565 MN93A: 0.2 120 ac (40 Hz 10 kHz)、ジョーサイズ: 直径20 mm (rs 236-559') 236-559 IP54等級
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54605216P01120526BCA8230
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする