テストー testo 810 放射温度計, -30 → +300 ℃

テストー testo 810 放射温度計, -30 → +300 ℃ testo(テストー)

仕様
絶対最大温度測定 = +300℃
温度スケール = 摂氏
絶対最小温度測定 = -30℃
焦点距離 = 6:1
最高精度 = ±2 %
放射率 = 0.2 → 0.99
モデル番号(P) = Testo 810
分解能 = 0.1 ℃
長さ = 119mm
幅 = 46mm
高さ = 25mm
寸法 = 119 x 46 x 25mm
重量 = 90g
リストストラップ、ベルトホルダ、保護キャップ、乾電池、取扱説明書. Testo 810 ポケット赤外線温度計. 非接触測定用のポケットサイズ赤外線温度測定装置。 1 点レーザー測定ポイントのマーキングと 6:1 の光ファイバ、ラジエータ、ウィンドウ、および吹き出し口をさまざまな用途で測定できます。空気と表面温度の差が自動的に表示され、設定可能な放射率と最小 / 最大機能を備えています。ポケットのような素早いアクセスと簡単な収納を可能にするスマートなデザインと、大型の照明付きディスプレイを備えた、便利なレーザー温度計です。. 特長と利点:. 保管用の保護キャップ、リストストラップ、ベルトホルダー スポットまでの距離: 6:1 動作温度範囲: -10 → +50 ° C ホールド機能、最小 / 最大 / DIF 放射率を調整可能. よくある質問. 赤外線温度計は危険ですか . 赤外線温度計は有害ではありません。放射線の放出はなく、デジタルカメラのように測定を行うだけです。. 赤外線温度計はどの程度正確ですか . 赤外線温度計の多くは測定誤差仕様が規定され、最高精度が示されています。測定面も精度に影響を与える可能性があります。反射率の高い面は測定値が実際の温度より低くなり、反射率の低い面は測定値が高くなります。面の放射率とは、エネルギーを熱放射として放出するのにどのくらい効果的であるかを示します。このため、一部の赤外線温度計は放射率を調整できます。 スポット対距離比も正確な温度測定に重要です。赤外線温度計がターゲット領域に近すぎると、デバイス内に熱が蓄積することがあります。熱の蓄積により、測定値が正不確になったり、温度センサが損傷したりする可能性があるため、必ずメーカーのガイドラインに従ってください。
電源単四形乾電池 精度±2% 温度測定範囲(℃)-30~300 分解能(℃)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54606214 0560 0810
オープン
24,980
27,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする