AOIP AC6908 RTD 校正器 キャリーケース
仕様
アクセサリタイプ = Case
併用可能製品 = TC 6621 Thermometer, TC 6622 Thermometer
ソフトキャリングケースAC6908. TC 6621 / 6622携帯型計器で使用するソフトキャリングケースです。. 特長と利点. 寸法: 245 mm x 143 mm x 60 mm. 重量: 74 g
内容量1個
併用可能製品 = TC 6621 Thermometer, TC 6622 Thermometer
ソフトキャリングケースAC6908. TC 6621 / 6622携帯型計器で使用するソフトキャリングケースです。. 特長と利点. 寸法: 245 mm x 143 mm x 60 mm. 重量: 74 g