ヒルシュマン マルチメータ用 テストリードキット

ヒルシュマン マルチメータ用 テストリードキット Hirschmann Test & Measurement

仕様
リードタイプ = テストリードキット
コネクタ タイプ = ワニ口クリップ
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100 ℃, +80 ℃
標準テストリードセット. シリコンラバーリード、プローブとプロッド、その他の便利なテストコネクタ付属。 最大動作電圧: 50 V a.c.
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54610159 935982256 全般
オープン
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする