曜日別特売

Megger 1000-345 接地抵抗計 絶対最大抵抗 200kΩ, DET4TC2

Megger 1000-345 接地抵抗計 絶対最大抵抗 200kΩ, DET4TC2 - MEGGER
仕様
絶対最大抵抗測定 = 200kΩ
最高精度 = ±2 % + 3ディジット
ディスプレイのタイプ = LCD
安全カテゴリ = CAT IV 100 V
電池寿命 = 3 時間
バッテリタイプ = 単三
電源 = 電池
寸法 = 203 x 78 x 148mm
重量 = 1kg
高さ = 148mm
含む = 測定証明書、ケース、スパイク、テストリード
長さ = 203mm
動作温度 Max = +55℃
測定タイプ = 4端子接地抵抗, 土壌抵抗
幅 = 78mm
EN61010-1 CAT IV 100 V. アーステスト接地棒4本、接続リード4本、単三アルカリ乾電池8個、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、取扱説明書が収録されたCD. DET4TC 4極アーステスタ. 土壌の抵抗及びアース棒や関連する設備の抵抗を測定するための4極アーステスタです。 補助接地棒、ケーブルとともにハードキャリングケースが付属しています。ICLAMP選択クランプは別売で、DET4TCとともに使用すると、システムから切断することなくアース棒をテストすることが可能になります。VCLAMPも別売で、ICLAMPとともに使用すると、補助接地棒を進めることが現実的でない状況で、接地棒なしの測定が可能になります。. 抵抗範囲: 0.01 → 20000 Ω(自動レンジ設定) 2、3、4端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション アース電圧0 → 100 Vを測定 Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) 接地棒なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMP及びVCLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPが必要)
電源単3乾電池内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
測定方式
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546109651000-345200kΩ4端子接地抵抗 土壌抵抗78203148
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする