Waters & Stanton Electronics DL-30A RFダミーロード

Waters & Stanton Electronics DL-30A RFダミーロード Waters & Stanton Electronics

仕様
インピーダンス = 50Ω
連続出力 = 15W
温度係数 = ±0.15%/℃
電圧定在波比 = 1.51:1
冷却 = エア
プラグタイプ = UHF
最大周波数 = 500MHz
最小周波数 = DC
モデル番号(P) = DL-30A
これらの製品には、有毒物質の酸化ベリリウムが含まれているため、開封または焼却しないでください。. 説明書. 50 Ω 15 Wダミーロード. 2種類の直接取り付け空冷式ダミーロードで、連続出力定格は15 Wです。 UHFとNプラグタイプがあり、その特性インピーダンスによって50 Ω RF同軸システムの終端に最適なユニットを構成できます。 特にSWR / 電力計と組み合わせると、RFトランスミッタのテスト、調整、及びチェックを適切に行えます。
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54612575 DL-30A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする