曜日別特売

Rotronic Instruments 温湿度計 0→ 100 %RH -100 → +150℃

Rotronic Instruments 温湿度計 0→ 100 %RH -100 → +150℃ - Rotronic Instruments
仕様
絶対最大温度測定 = +150℃
最大湿度測定 = 100%RH
最高温度測定精度 = ±0.1 ℃
最高湿度測定精度 = ±0.8 %RH
露点測定 = あり
メータータイプ = ハンドヘルド
インターフェースタイプ = UART
機能 = 記録
電源 = メイン
重量 = 210g
A 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614989HygroClip HC2-HK25
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする