Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 42mm 黄

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 42mm 黄 Hirschmann Test & Measurement

仕様
色 = 黄
オス/メス = メス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 60V dc
許容電流値 = 35A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 42mm
コンタクト材質 = 真鍮
4 mm laboratory range, panel mounting socket 35 A. Terminal binding post with claw edge Captive insulator head Anti-rotation assembly
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54616057 930103103 全般
オープン
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする