Casella Cel CEL-120/2 騒音計較正器
- 仕様
- 音響出力 = 114dB
周波数 = 1kHz
確度 = ±0.6 dB
マイクサイズ = 1/2インチ
電池寿命 = 2 年
バッテリタイプ = 単四 x 2
モデル番号(P) = CEL-120
重量 = 85g
IEC 6094: 2003及びANSI S1.40: 2006. CEL-120クラス2音響較正器. CEL-120/2は、クラス2精度の音響較正器で、このタイプでは世界で最小です。フィールド環境での使用に適した頑丈なオーバーモールド設計です。 サウンドレベルメータのフィールドでの較正は、あらゆる種類のノイズ調査を実施する際に各測定の前後に必須の手順です。 これにより、サウンドレベル測定計器は、職場の騒音規則や環境騒音規則に準拠するための監視に必要な一貫した精度の読み値を提供します。 このため、CEL-120/2はIEC 60942: 2003及びANSI S1.40: 2006の要件に準拠するように設計及び製造されています。 これらの規格は、フィールド作業などのワイドレンジの温度、湿度、圧力条件で正確な較正を規定し、すべての条件で正確な較正を確保しています。
- 内容量
- 1個
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ