プローブシャフト
・クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトを容易に交換できます。・最高1000℃の温度測定が可能です。
- シャフト径(Φmm)
- 8
- 最高温度(℃)
- 1000
- ハウジング
- メタルハウジング
- シャフト長さ(mm)
- 335
- 内容量
- 1個
環境測定その他関連用品 の新着商品
コーティングフィルターカセット(Quartz R-100・チタンオキシ硫酸塩水和物(TiOSO4)処理・サポートパッドなし・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)税込¥60,478¥54,980カテゴリ























