大型熱中症指数計

大型熱中症指数計 - マザーツール

暑さ指数(WBGT)表示機能付きの温湿度計
大きく見やすいデジタル表示
3つのアラーム(熱中症警戒、温度アラーム、湿度アラーム)対応
アラームはLED、ブザー、LED+ブザー(外部アラーム出力対応)でお知らせ

用途
設置エリアのWBGT管理
設置エリアの温度・湿度管理
LEDライト色で視覚的に危険度確認が可能
本体ブザー音でも危険度確認が可能
外部アラーム信号で離れた場所への通知も可能
付属品
ACアダプタ、取扱説明書
測定範囲
温度 :0.0~50.0℃、湿度 :20.0~99.9%RH、WBGT:14~40℃
質量(g)
約700
電源
DC5V(付属ACアダプタ使用)または単3形乾電池×3(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×300×31
測定精度
温度 :±1.0℃(10.0~40.0℃)左記以外±1.5℃、湿度 :±5.0%RH(40.0~70.0%RH、20~30℃)左記以外±8.0%RH、WBGT:精度規定なし
分解能
温度 :0.1℃、湿度 :0.1%RH、WBGT:1℃
機能
熱中症警戒、温度アラーム、湿度アラーム、時計表示(電波時計同期あり)、オーバーレンジ表示、電池消耗表示
サンプリング
約30秒/回
使用温湿度範囲
0~50℃/10~99.9%RH以下(結露無き事)
取付け方法
卓上設置(スタンド)、壁掛け、VESAマウント(100×100mm対応)
定格負荷
アラーム端子:DC30V/1A、AC125V/0.5A
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05291409MT-878
¥18,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする