Black 2mm bridging plug,gold plate

Black 2mm bridging plug,gold plate - Schutzinger
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = プラグイン
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
許容電流値 = 12A
コンタクトめっき = 金
長さ = 30mm
Schutzinger 2 mmブリッジプラグ. Schutzinger 2 mmブリッジプラグは、2 mmのブリッジピン2本で終端する2 mmリアソケットを備えており、1テストポイントを保証します。金めっきタイプとニッケルめっきタイプを用意しています。. 定格電圧: 33 VAC → 70 VDC 定格電流: 12 A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54617719KURZ 5741 / AU / SW全般
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする