曜日別特売

マルチコンタクト バナナプラグ CuZn 63mm 青

マルチコンタクト バナナプラグ CuZn 63mm 青 - MULTI-CONTACT
仕様
色 = 青
オス/メス = ソケット
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 600V
許容電流値 = 100A
コンタクトめっき = Ag
長さ = 63mm
コンタクト材質 = CuZn
絶縁体 = PP
; 763-3130 763-3130 、 ; 763-3168 763-3168 及びそのシリーズ、分岐コネクタプラグ ; 763-3228 763-3228 とかん合、ソケットスパナ ; 763-3032 763-3032 を使用. マルチコンタクト6 mm安全埋込型レセプタクル. パネル及びハウジング取り付け用のマルチコンタクトB6AR-N-Sタイプ6 mm埋込型レセプタクルコネクタです。6 mmプラグとかん合し、スナップインロック用のフィッティングを備えています。 内部接続はナットとワッシャ付きのM6ねじ付きスタッドを経由します。また、これらの埋込型プラグコネクタの外側ボディのねじはM18 x 1であり、前面全体の直径は23.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5461847314.0010-23全般
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする