曜日別特売
14.0010-23 マルチコンタクト バナナプラグ CuZn 63mm 青 MULTI-CONTACT 54618473

マルチコンタクト バナナプラグ CuZn 63mm 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54618473
品番
14.0010-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
仕様
色 = 青
オス/メス = ソケット
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 600V
許容電流値 = 100A
コンタクトめっき = Ag
長さ = 63mm
コンタクト材質 = CuZn
絶縁体 = PP
; 763-3130 763-3130 、 ; 763-3168 763-3168 及びそのシリーズ、分岐コネクタプラグ ; 763-3228 763-3228 とかん合、ソケットスパナ ; 763-3032 763-3032 を使用. マルチコンタクト6 mm安全埋込型レセプタクル. パネル及びハウジング取り付け用のマルチコンタクトB6AR-N-Sタイプ6 mm埋込型レセプタクルコネクタです。6 mmプラグとかん合し、スナップインロック用のフィッティングを備えています。 内部接続はナットとワッシャ付きのM6ねじ付きスタッドを経由します。また、これらの埋込型プラグコネクタの外側ボディのねじはM18 x 1であり、前面全体の直径は23.5 mmです。
適合機種
全般
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする