Chauvin Arnoux デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ) P01196773

Chauvin Arnoux デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ) P01196773 CHAUVIN ARNOUX

仕様
マルチメータタイプ = ハンドヘルド
絶対最大直流電流測定 = 10A dc
絶対最大抵抗測定 = 60MΩ
絶対最大温度測定 = +1200℃
真のRMS = あり
最大周波数 = 50kHz
ディスプレイのタイプ = デジタル, LCD
モデル番号(P) = CA 5273
DC電流測定分解能 = 0.001A
DC電圧測定分解能 = 0.1mVdc
温度測定分解能 = 0.1℃
最高直流電流精度 = ± 0.8% +3 桁
CAT IV 600 V及びCAT III 1000 V. Chauvin Arnoux CA 5273 True RMSデジタルマルチメータ. CA 5273は、設備やAC / DC小型機械の電気関連のメンテナンスに適した総合マルチメータで、ダブル6,000カウントバックライト付きディスプレイに、残像現象を利用した61+2セグメント棒グラフも表示されるようになっています。CA 5273デジタルマルチメータは特にコンパクトで、取り扱いが非常に簡単です。. センターゼロ機能付きバーグラフ 低入力インピーダンスのAC電圧測定(電気的用途や電気エンジニアリング用途向けの電圧測定). Chauvin Arnoux CA 5273デジタルマルチメータの主な特長. CAT IV 600 V / CAT III 1,000 V TRMS測定 12ビットTRMS高速捕捉、測定回数: 5回/秒 イオン化電流の測定 デュアルモードダブル6,000カウントバックライト付きディスプレイ、61+2セグメント棒グラフ(フルスケール / センターゼロ) 自動AC / DC選択 自動又は手動レンジ選択 ローパスフィルタを使用するVLowZ低インピーダンス電圧測定 1,000 V 10 A 抵抗 / 可聴導通テスト 温度 静電容量 相対 / 差動測定 最大値 /最小値保存 3年保証. 主な用途. 第三次産業の電気関連のメンテナンス用途や電気技術メンテナンス用途に最適 暖房、エアコン 自動車分野 電気回路網から給電される建物やあらゆる設備 一般的な電気的用途 電気機械技術. 付属品. 1.5 mストレート / L型ケーブル(赤) CATIV 1 kVテストプローブ(赤)、CATIV 1 kVテストプローブ(黒) 6LF22 9 Vアルカリ電池 ワイヤK熱電対 + アダプタ 5か国語のクイックスタートガイド 5か国語の取扱説明書(CD-ROM)
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54619408 P01196773
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする