曜日別特売

Martindale RSCD1000 ケーブルトレーサ

Martindale RSCD1000 ケーブルトレーサ - Martindale
仕様
ディスプレイのタイプ = LCD
メータータイプ = ケーブルトレーサ
安全カテゴリ = CAT III 300 V, CAT III 600 V
バッテリタイプ = 9 V、AAA
電源 = 電池
含む = 1.5 Vアルカリ電池(6)、9 Vアルカリ電池、バッグ、アース棒、取扱説明書、TL47
最大周波数 = 60Hz
動作温度 Max = +40℃
最大安全動作電圧 = 400V
最小周波数 = 50 Hz
動作温度 Min = 0℃
最小安全動作電圧 = 12V
モデル番号(P) = CMD1000
トランスミッタ、レシーバ、バッグ、TL47テストリード(わに口クリップ付き)、アース棒、9 Vアルカリ電池、1.5 Vアルカリ電池 x 6、取扱説明書. CD1000ケーブル検出キット. Martindale CD1000ケーブル検出器は、壁の奥や地下のケーブル、通電された又はされていない回路のヒューズ / ブレーカ、そしてケーブルや床暖房システムの遮断や開回路の検出に最適です。 また、金属製水送管や暖房配管の追跡にも使用できます。. 追加器具を必要としないあらゆる用途用(通電しているケーブルもそうでないケーブルも) 実績のあるデジタルコード化された送信信号で明確な信号識別 伝達レベル、伝達コードを表示するLCDディスプレイ付きのトランスミッタ バックライトLCDディスプレイ付きのレシーバで、信号受信のレベル、受信信号のコード、ライブの電圧を表示 受信信号感度を自動又は手動で調整 ミュート機能付き 自動電源オフ 付属のトーチランプで暗い場所でも作業可能 ユーザーが複数の場合には、トランスミッタを追加可能. BS EN61010-1 CAT III 300 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル: 2. トランスミッタ:. BS EN 61010-1 CAT III 600 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル: 2. レシーバ:
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54622628RSCD1000全般
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする