Schutzinger テストプローブ, 黒(SPS 2381 Ni / SW)
仕様
定格電圧 = 1kV
色 = 黒
プローブチップタイプ = スプリングロード
チップサイズ = 2 mm, 2.4 mm
チップ材料 = スチール
プローブソケット直径 = 4mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -25℃
Schutzinger 1000 V CAT II 4 mmソケット安全ニードルポイントテストプローブ. Schutzinger CAT II安全テストプローブには赤と黒があり、4 mm アキシャルソケット及びデュアルエンドインサートを備えています。このリバーシブルインサートの両端は、単独に使用することができます。 片側には5 mmスプリング式スチールチップを備え、反対側には硬化スチールチップと4 mmラメラバスケットを備えています。 この安全テストプローブは、定格が32 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 32 A、1000 V CAT II 動作温度: -25 → +80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ スプリング式チップ - ラメラバスケット ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
色 = 黒
プローブチップタイプ = スプリングロード
チップサイズ = 2 mm, 2.4 mm
チップ材料 = スチール
プローブソケット直径 = 4mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -25℃
Schutzinger 1000 V CAT II 4 mmソケット安全ニードルポイントテストプローブ. Schutzinger CAT II安全テストプローブには赤と黒があり、4 mm アキシャルソケット及びデュアルエンドインサートを備えています。このリバーシブルインサートの両端は、単独に使用することができます。 片側には5 mmスプリング式スチールチップを備え、反対側には硬化スチールチップと4 mmラメラバスケットを備えています。 この安全テストプローブは、定格が32 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 32 A、1000 V CAT II 動作温度: -25 → +80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ スプリング式チップ - ラメラバスケット ニッケルめっき