曜日別特売

電力特性アナライザクランプ Chauvin Arnoux MN93クランプ CA8332B、CA8334B、CA8335用

電力特性アナライザクランプ Chauvin Arnoux MN93クランプ CA8332B、CA8334B、CA8335用 - CHAUVIN ARNOUX
仕様
アクセサリタイプ = MN93クランプ
併用可能製品 = CA8332B、CA8334B、CA8335
600 V Cat III、300 V Cat IV. MN93-BK AC電流プローブ. MN93-BK AC電流プローブは、Qualistar及びPELの電力特性アナライザに対応しています。. 測定範囲: 0.05 → 240 A ac クランプ径: 20 mm コード長: 3.50 m
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54625428P01120425BCA8332B/CA8334B/CA8335
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする