ミューラー フッククリップ ソケット 116.84mm, 青

ミューラー フッククリップ ソケット 116.84mm, 青 MUELLER ELECTRIC

仕様
色 = 青
許容電流値 = 15A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = ベリリウム銅
長さ = 116.84mm
コネクタ タイプ = ソケット
Muellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54627187 BU-20431-6 全般
オープン
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする