Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA061)

Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA061) - PICO TECHNOLOGY
仕様
プローブタイプ = パッシブ
減衰 = 1:10
帯域幅 = 1.5GHz
最大コモンモード入力電圧 = 12V
コネクタ タイプ = SMA
プローブ数 = 1
安全カテゴリ電圧 = 12V
上昇時間 = 240ps
Pico 1.5 GHz低インピーダンスパッシブプローブTA061、10:1、SMAタイプ. Pico TA061は低静電容量の低インピーダンスプローブで、50 Ωの入力インピーダンス及びSMA入力コネクタを装備したオシロスコープと併用するように設計されています。 デジタル通信及びRF設計などの用途に最適です。プローブチップで直径2.5 mmの細さ 0.5 → 1.27 mmピッチ間隔の新しいICコンタクトシステム スプリングコンタクトチップは交換可能 SMTコンポーネントの測定に最適 同軸設計 入力抵抗: 500 Ω 入力静電容量: 2 pF 計測器の入力カップリング: 50 Ω システム帯域幅: 1.5 GHz (-3 dB) 立ち上がり時間(10 → 90 %): 240 ps 定格電圧: 12 V dc (ACピークを含む) ケーブル長1.3 m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627808TA061全般
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする