Pico Technology テストプローブアクセサリキット TA066

Pico Technology テストプローブアクセサリキット TA066 - PICO TECHNOLOGY
仕様
アクセサリタイプ = ベーシックアクセサリキット
併用可能製品 = TA133プローブ、TA150プローブ
Pico 2.5 mmオシロスコーププローブ用のベーシックアクセサリキットTA066. Pico TA066は2.5 mmのパッシブプローブ用のベーシックアクセサリキットです。 このTA066の内容は、15 cmのアースリード、0.5 mmのソリッドチップCuBe、0.5 mmのスプリングチップ金めっき、2.5 mmのスプリングフックです。 適合プローブは、TA061 ( ; 898-6832 898-6832 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(SMA対応)、TA062 ( ; 898-6836 898-6836 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(BNC対応)、TA150 ( ; 898-6826 898-6826 ) 350 MHzの高インピーダンスプローブ、TA133 ( ; 898-6820 898-6820 ) 500 MHzの高インピーダンスプローブです。 Picoによって人間工学に基づいて設計されたパッシブオシロスコーププローブは、USBオシロスコープのPicoScope製品とすべての主要ブランドのオシロスコープとの併用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627853TA066TA133プローブ、TA150プローブ
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする