コーヒーミル・オクト
コーヒーミル・オクトNEWセラミック製の臼は摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。くびれのある八角形で握りやすいコーヒーミルです。粗さ調節ツマミにはわかりやすい「あらい」「こまかい」の表示があります。臼が洗えます。(※3杯用)
材質フタ・本体:MS樹脂、ホッパー:ポリスチレン、滑り止めゴム:TPE樹脂、ハンドルツマミ:ポリプロピレン、調節ツマミ:ポリアセタール・鉄、ワッシャー・臼座:ポリアセタール、臼:セラミック、ハンドル・シャフト・スプリング:ステンレス
質量(g)340
サイズ(cm)15.7×7×21.3
容量(g)コーヒー粉36(3杯用)
品名・タイプコーヒーミル
アズワン品番64-5269-30
内容量1個