D.A.D シートクッション【キルティング】

D.A.D シートクッション【キルティング】 - D.A.D(GARSON)D.A.D シートクッション【キルティング】 - D.A.D(GARSON)D.A.D シートクッション【キルティング】 - D.A.D(GARSON)D.A.D シートクッション【キルティング】 - D.A.D(GARSON)D.A.D シートクッション【キルティング】 - D.A.D(GARSON)D.A.D シートクッション【キルティング】 - D.A.D(GARSON)

シート形状に沿った設計軽自動車からミニバン、セダンまで様々な車種に対応しているシートクッション。
横ずれ防止ストッパーをシートの隙間に差し込むことで、走行中の横ずれや乗り降りの際の落下防止に。
裏面には、滑りにくい生地を使用し純正シートやレザー製シートでも滑りにくく運転席でも安心。

用途車のシートクッションに。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
デザイン
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
寸法(横×縦)(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54639403HA586-01シートクッションキルティング デザインレザー:ブラック約:横幅480×480×厚み/センター部:約20、キルティング部:約26--
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
76957126HA586-02シングルクッション-ピンク×ブラック-約480×約480約26
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする