GIVI(ジビ)
バイク用 スペシャルラック SRV
モノロックケース専用のキャリアです。
モノロックケース付属の汎用ベースで取付可能。
仕様
指定同時装着品:付属モノロックベース(M5M)
対応TOPケース:モノロック(B32、B27N、E250、E230を除く)
適合
ADV150(20)
最大積載量(kg)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54642018
16986
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください