曜日別特売

バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW

バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW - DAYTONA(デイトナ)

積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。
簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。
LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。
ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。
ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。

仕様
ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能
純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
適合
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
最大積載量(kg)10内容量1セット
注意
※ ラック装着時はタンデム乗車ができません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5464204599996ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、クロームメッキ仕上げ
ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ
クロームメッキ
67,000
取扱い終了
返品不可
5464205499997ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ
ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ
グロスブラック
67,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする