DAYTONA(デイトナ)
バイク用 リンキングラック シーシーバー単品
簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。
シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。
仕様
純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
適合
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
内容量
1個
注意
※ 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
※ 純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54642124
16747
シーシーバー:スチール製、クロームメッキ仕上げ
クロームメッキ
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
54642133
16748
シーシーバー:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ
グロスブラック
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください