曜日別特売

バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色

バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 - DAYTONA(デイトナ)バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 - DAYTONA(デイトナ)バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 - DAYTONA(デイトナ)バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 - DAYTONA(デイトナ)バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 - DAYTONA(デイトナ)バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 - DAYTONA(デイトナ)バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 - DAYTONA(デイトナ)
(7件のレビュー)

バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

仕様
・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置
明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
タイプH4色温度(K)4500LED色電球色明るさ(Lm)Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)LED使用数(個)Hi/Low各6個内容量1個
注意
※この商品は、ハロゲンバルブ採用の直流(DC)12V二輪車専用品です。6Vや交流(AC)の二輪車には使用できません。
※購入前に取付車種とバルブ形状が一致していること、寸法図を参考にヘッドライトケース内に取付スペースが確保されていることをよくご確認ください。純正バルブシェード採用車はシェードまでの距離の確認も必要です。車両によっては純正バルブシェードの取り外しが必要です。
※輸入外車へ装着された場合、消費電力の違いから車体側のシステムが作動し球切れ警告灯が点灯する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5464225597431
6,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54642255
2023-07-06
用途: ヘッドライトバルブ効果
自動車・二輪車・自転車関連業

ユーザー様からの、ヘッドライトが暗いとの相談に対しておすすめしてます。ユーザー様からは、ライトが明るくなったとの、感想を頂いております。

1が参考にしています
対象商品 : 54642255
2024-03-10
用途: バイク
三苫雄吉商店サービス業

もっと早く交換するべきだったと後悔しています。
簡単に交換できました。
値段もリーズナブルだと思います。

対象商品 : 54642255
2022-01-19
用途: ネイキッドバイクへの取り付け
農・林・水産業

ホンダ純正のレンズですが、純正よりやや後方が長く、ヘッドライトハウジング内に収まりませんでした。少しの干渉だった為取り回し変更などでの対応をしましたが、車種によってはそのまま取り付け出来ない車種も有りそうですので、ご確認の上の購入をお勧めします。
明るさや色等への不満は有りません。イメージ通りでした。

2が参考にしています
対象商品 : 54642255
2021-04-17
用途: オートバイ

外部に放熱フィンやコントローラ無いため装着に悩まずに取り付けられ良い商品と思う。高効率ハロゲンから交換したため、明るさはほんの少し白く明るくなった程度だが、消費電力は半分になるので良し。また交換前後で光軸がズレることなくヘッドライトの上下調整不要で助かった。

2が参考にしています
対象商品 : 54642255
2021-06-12
用途: バイクのライト

純正ライトの玉との交換で加工も不要で取付簡単でした。
安易に輝度アップができるので、他の車両にもと検討中です。

2が参考にしています
対象商品 : 54642255
2021-07-10
用途: 旧車バイク
農・林・水産業

以前旧車専門店が販売していた高価な物よりも断然良いです。耐久性はこれからですがおすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 54642255
2020-11-20
用途: 二輪ヘッドライト
その他業種

ゼファーχにて使用、青白い光は暗く見え辛いので電球色。
先ずは非常にクリアで明るい!そして交換も簡単。
電球色だけにハロゲンから変更も違和感がありません。
放熱性等耐久性はまだ分かりませんがデイトナ(BELLOF)製なので安心かと。
因みに欠品中で1月入荷予定が10月末に到着しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする