TPU・ポリカーボネイト製ケース Galaxy S20+用

TPU・ポリカーボネイト製ケース  Galaxy  S20+用 QUAD LOCK

安全なマウンティング
特許取得済みの二段式ロックを採用しており、素早く簡単に着脱できます。80kgほどの耐荷重があり、十分な安全性を確保しています。
保護/耐衝撃性
丈夫なポリカーボネート製のコアと、衝撃吸収性に優れたTPU製カバーを組み合わせたクアッドロックなら、日常生活でもアクティブなシーンでも、しっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。
スリムなデザイン
スリムなプロフィールとソフトタッチな素材は、日常使いに最適です。シンプルさがデザインのすべてのキーであり、最もクアッドロックが重視するポイントです。
ワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。
※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。
本製品に含まれるもの
- ケース本体

適合Galaxy S20+用 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54643086 QLC-GS20P
5,400
5,398
5,938 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする