【引取りサービス】メタルラック (R) 幅91cm Φ25mm ( MR-9018DJ )
【ポール直径25mm】【幅91cm×奥行61cm】メタルラックのセットです。 大型のAV機器や家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのメタルラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。
付属品アジャスター
質量(kg)31.4
高さ(mm)1785
奥行(mm)610
間口(mm)910
間口W×奥行D×高さH(mm)910×610×1785
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)全体:約500、棚板1枚あたり250
材質(棚板)スチール(クロームメッキ)
材質(ポール)スチール(クロームメッキ)
材質(スリーブ)ABS樹脂
ポール径(Φmm)約25
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×610×1785
均等耐荷重(kg/台)500
均等耐荷重(kg/段)250
内容量1台
注意
※必ずメタルラックは解体いただき、1箱に収まる様に梱包してください。※引き取り品はメタルラックに限ります。※引き取り品の返送料はお客様のご負担にはなりません。
※商品配達員は同時回収を行っておりませんので、配送時の引き取り品引き受けには応じられません。
※外装箱にお手持ちのメタルラックが入らない場合は、別の返送箱をご用意いただきご返送ください。
※1台の注文につき複数の引き取りはお受けできません。1台のご注文に付き1台の引き取りとなります。
※引き取り品の送付は商品到着後2週間以内にお願いいたします(引き取り品送付のご確認のご連絡をさせていただく場合がございます)。
※お客様からの引き取り品は到着後、適切に処理をさせていただきますので、一旦送付された引き取り品に関しましてはご返却には応じられませんので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。