プログリップハンディ

プログリップハンディ - タカギプログリップハンディ - タカギプログリップハンディ - タカギプログリップハンディ - タカギプログリップハンディ - タカギプログリップハンディ - タカギプログリップハンディ - タカギプログリップハンディ - タカギ
(1件のレビュー)

握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。
手元のレバーで水量調節もできます。
水形はカクサン・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

質量(g)248寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×67×213適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類RoHS指令(10物質対応)対応シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54697817QG1111FJ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54697817
2020-09-24
用途: 機器洗浄用
株式会社オーレックス

元々使用していたが、経年劣化で水漏れし始めたので更新した。
タカギの「プログリップ」には散水パターンニよって幾つかのバージョンガあるので、選定時には注意を要する。
見た目は、ほぼ同じだが散水パターンの選択肢が違っており、本体表示の文字も異なる。
バルブレバーはオルタネート動作。シャワースクリーンの清掃は、ノズル保護キャップ(黒いゴム製リング)ごと散水パターンダイヤルの根本を把持した状態で回すと外れるので、清掃しやすい。
構造上内部の水切れは良いほうではないので、冬季の凍結障害には注意を要する。
ガンホルダとしては、ノズル外形より一回り大きな塩ビパイプを加工して使うと良い。
長射程の高圧散水モードが設定されている「プログリップ」シリーズは「ハンディ」のみである。「スクラブ」「ガーデン」には設定されていない機能なので、モード選択ミスさえしなければ、「ハンディ」のほうが多用途に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする