曜日別特売

プログリップスクラブ

プログリップスクラブ - タカギプログリップスクラブ - タカギプログリップスクラブ - タカギプログリップスクラブ - タカギプログリップスクラブ - タカギプログリップスクラブ - タカギプログリップスクラブ - タカギプログリップスクラブ - タカギ
(1件のレビュー)

握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。
手元のレバーで水量調節もできます。
扇状、シャワー・スポットシャワー・ジョロ・スポットジョロの5種類に切り替えができる清掃、
洗車に最適なアイテムです。
ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

質量(g)278寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×67×219適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン5種類シャワー種類シャワー・ジョロ・スポットシャワー・スポットジョロ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54697835QG1114FJ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54697835
2020-11-21
用途: 洗車用
自動車・二輪車・自転車関連業

使っていたものが古くなったので、買い換えました。
グリップも持ちやすく、節水タイプで水勢もこちらのほうが強く出るようで、洗車しやすくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする