タカギ
スパイラルGホース
伸びる!縮む!巻き取り不要のスパイラル状のホースです。
ホースは糸入りの2層耐圧ホースを採用。
蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。
ノズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。
適合ホース内径(Φmm)
8
適合ホース外径(Φmm)
12
パターン
4種類
シャワー種類
キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54697878
R007SBR
132×129×303
909
7.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
54697887
R015SBR
265×129×303
1569
15
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください