曜日別特売

高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ)

高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) - 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) - 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) - 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) - 三菱マテリアル

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。

用途
さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-22.5内容量1個
注意
※高速回転時は、アーバなどを含めたバランス取り、およびカッタ破損を想定した安全対策などの細心の注意が必要となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L8(mm)
刃数
質量(kg)
加工径(mm)
ボア径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54663124VPX300R08007CA6718025.4
113,000
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
54663133VPX300R08010CA61018025.4
122,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663149VPX300-040A03AR5.630.214016
70,400
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663158VPX300-040A04AR5.640.214016
74,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663167VPX300-050A04AR6.340.345022
77,700
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663176VPX300-050A06AR6.360.335022
83,700
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663185VPX300-063A06AR6.360.616322
99,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663194VPX300-063A08AR6.380.626322
106,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54663203VPX300-080A07AR770.998027
113,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
54663219VPX300-080A10AR7100.998027
122,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする