高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ)

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ) - 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ) - 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ) - 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ) - 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ) - 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ) - 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ) - 三菱マテリアル

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ ”WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタです。
【特長】
1. 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。
2. 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。
3. ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。
4. インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。
5. インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。
6. 切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。
7. 刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。

用途
さまざまな加工形態に対応:ランピング加工、肩削り加工、ポケット加工、ヘリカル加工、正面削り加工。
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼
適合JOMU140715ZZER-L、M、R勝手R最大切込み(mm)2軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10最大プランジ切込み(mm)2.1内容量1個
注意
※高速回転時は、アーバなどを含めたバランス取り、およびボディ破損を想定した安全対策などの細心の注意が必要となります。
※WJXアイテム表での最大切削径DCXは平面形成可能寸法ではありません。平面形成可能寸法は切削径DCの値となり、DCXよりも小さくなりますので、ご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L8(mm)
刃数
質量(kg)
ヘッド高さ(mm)
接続口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54665039WJX14R06304BA540.75022.225
82,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
54665048WJX14R06305BA550.75022.225
94,200
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665057WJX14R08005DA851.46331.75
112,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
54665066WJX14R08006DA861.46331.75
129,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665075WJX14R10006DA862.56331.75
144,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
54665084WJX14R10007DA872.56331.75
156,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54665093WJX14R12507EA1073.26338.1
173,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
54665109WJX14R12509EA1093.16338.1
199,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665118WJX14R16009FA1194.56350.8
224,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665127WJX14-063A04AR6.340.75022
82,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
54665136WJX14-063A05AR6.350.75022
94,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54665145WJX14-063X05AR750.65027
94,200
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
54665154WJX14-066X05AR750.75027
94,200
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665163WJX14-080A05AR751.25027
112,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
54665179WJX14-080A06AR761.25027
129,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665188WJX14-100A06AR862.56332
144,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
54665197WJX14-100A07AR872.56332
156,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54665206WJX14-125B07AR973.26340
173,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
54665215WJX14-125B09AR993.16340
199,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54665224WJX14-160B09AR994.96340
224,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする