ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-A-13

ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-A-13 - 大和精工ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-A-13 - 大和精工ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-A-13 - 大和精工

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。

仕様使用エアー源(Pa):4.9×105電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内ノズル内径(Φmm)Φ13本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54671384TC-2600000
238,500
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする