アミノサンピ
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。
有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。
アミノ酸の効果で品質向上や樹勢回復が期待でき、ストレス環境下では直接的な栄養源として働きます。
展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
- 用途
- コック付き
- 成分
- 窒素[AN/NN] 10%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛モリブデン 0.1%
- 内容量
- 1缶(12kg)
肥料・液肥・培養土 の新着商品
カテゴリ