モノタロウ

ピックアップツール 強力タイプ

ピックアップツール 強力タイプ - モノタロウピックアップツール 強力タイプ - モノタロウピックアップツール 強力タイプ - モノタロウ
(17件のレビュー)

超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!

材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)質量(g)68使用範囲(mm)165-855吸着力(N[kgf])35[3.5]先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18内容量1本
注意
※吸着力は使用条件によって異なります。
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※電気の流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づけないでください。
※故障の原因になるため、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるため、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54778387-
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54778387
2025-10-02
用途: 切り欠き加工
サービス業

マグネットがとても強力なのが良かったです。
また長さも長く私の作業では何の不自由なく
使えました。

2025-11-01
用途: 狭い所に落としたボルトやビスを取出す
DeliveryWorks自動車・二輪車・自転車関連業

少し頭が大きいかなと思いました。
ですが重ためのナットも拾えます。

2025-01-24
用途: 狭い所の拾い物
製造業

細かい製品が狭い所に落ちた時の拾い物に効果あり。手の入りにくい所は絶大です。

2025-01-07
用途: ピットに落下したねじの回収
その他業種

作業中に狭小部に落下したを回収するのに使用しています。これまで使用していたものより強力で、問題なく拾えます。

対象商品 : 54778387
2024-09-11
用途: 機械修理時に使用
運輸・通信業

長くて磁石も強力です。ワッシャーなど細かい部品のピックアップに重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 54778387
2023-12-04
用途: エンジンルーム内の金属ピックアップに。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

これで落としたボルトを2度引き上げました。10mmボルトですがVベルトに落とし手が入らないので助けられました。またライト内のT10LEDが外れてしまいライトを外すのも時間が掛かるため先端を曲げ中に入れて引き上げました。本当に助けられるツールです。
これは少し先端を曲げるだけでもシャフトに亀裂が入るので注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 54778387
2024-02-08
用途: 各種作業時

協力なマグネットで、飛ばしてしまった小ネジ小バネを何度回収したやら。とても役立ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 54778387
2024-01-03
用途: 機械メンテ
卸売・小売業

他の人も書いていますが、先端のマグネット部分の保護部品らしき輪っかが外れていました。これが不良品なのか、意味のある部品なのか不明です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
リング部分は外れる仕様でしょうか。
回答:
リング部分は取り外しができる仕様となっております。
2024-08-14
質問:
リング部分の使用用途を教えてください。
回答:
側面にマグネットを取られにくくするための磁力遮断リングです。
2024-08-14

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする