カーメックス
CMT ねじ切チップ 仕上げ刃無し 60°(ISO、UN )
ねじ山角度(°)
60
適合ホルダ
H27、28、29
チップタイプ
SI16
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54732774
ST16RG60
内径:1.5-3.0、外径:1.25-3.0
内径:16-8、外径:20-8
¥
79,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54732783
ST16RN60
内径:3.5-5.0、外径:3.0-4.5
内径:7-5、外径:8-6
¥
79,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください