カーメックス
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 NPT
形状
ストレート刃
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホルダ
ピッチ範囲(山数/inch)
刃径(mm)
チップタイプ
加工ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54733009
C1018NPT
H1、1.1、2、15、17
28
10.0
C10
1/4-3/8
¥
7,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
54733018
C1814NPT
H5.1、5.2、21
14
15.8
C18
1/2-3/4
¥
8,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
54733027
C2511.5NPT
H10、11、24、25
11.5
25.0
C25
1-2
¥
9,240
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
54733036
C258NPT
H10、11、24、25
8
25.0
C25
≧2 1/2
¥
9,240
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください