曜日別特売

CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ユニファイ(UN)

CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ユニファイ(UN) - カーメックス
形状スパイラル刃
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃数
ねじ
適合ホルダ
ピッチ範囲(山数/inch)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54733614S150F10UN1本6(UNC)3/4H3、3.1、4、5、18、19、201015.0
12,800
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733623S160H24UN1個8(UNEF)11/16H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、232416.0
12,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
54733639S164F16UN1個6(UNF)3/4H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、231616.4
12,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
54733648S169H20UN1個8(UNEF)3/4、13/16、7/8、15/16、1H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、232016.9
12,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
54733657S178F9UN1個6(UNC)7/8H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23917.8
12,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
54733666S186F12UN1個6(UNF)1H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、231218.6
12,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
54733675S191F14UN1個6(UNF)7/8H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、231419.1
12,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
54733684S200F8UN1個6(UNC)1H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23820.0
12,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
54733693S200F7UN1個6(UNC)1 1/8、1 1/4H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23720.0
12,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
54733709S200E6UN1個5(UNC)1 3/8、1 1/2H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23620.0
12,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
54733718S200D5UN1個4(UNC)1 3/4H5.1、5.2、21520.0
12,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
54733727S350F8UN1個6(UNF)1H12、13、14、26835.0
25,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733736S350F4UN1個6(UNC)2 1/2、2 3/4、3H12、13、14、26435.0
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする