カーメックス
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し55°
形状
スパイラル刃
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップタイプ
ピッチ範囲(山数/inch)
刃径(mm)
刃数
加工ねじ径(mm)
適合ホルダ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54733955
S170FG55
S17
11-8
17.0
6
Φ≧18.5
H3、3.1、4、5、18、19、20
¥
9,170
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733964
S195FG55
S20
14
19.5
6
Φ≧23
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
¥
9,680
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
54733973
S200DN55
S20
8-6
20.0
4
Φ≧25
H5.1、5.2、21
¥
9,680
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください