カーメックス
CMT マルチインサートミリングカッター アーバー取付タイプ
仕様
SRC2035K、SRC2535H、SRC2535K、CRC2035SのカーメックスS35標準CMTツールホルダーに接続します。
No.
ツールNo.H27
寸法d(mm)
33.2
寸法S(mm)
12.0
寸法B(mm)
12.5
勝手
右
取付ねじ
SR-S16S
寸法Tmax(mm)
3.6
適合トルクスキー
SR-K16
切削径(Φmm)
41
チップタイプ
SI16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54734269
SRI41-I16
¥
74,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください