カーメックス
CMT マルチインサートミリングカッター シェルミル
No.
ツールNo.H28
寸法d(mm)
57
寸法S(mm)
44.0
寸法B(mm)
44.5
寸法D1(mm)
22
勝手
右
取付ねじ
SR-S16S
寸法Tmax(mm)
3.0
適合トルクスキー
SR-K16
切削径(Φmm)
63
チップタイプ
SI16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54734287
SRI0063-I16
¥
94,300
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください