カーメックス
CMT マルチインサートミリングカッター ディスクミリング
No.
ツールNo.H30
寸法S(mm)
7.2
寸法B(mm)
8.2
勝手
右
取付ねじ
SR-S16M
寸法Tmax(mm)
15.5
適合トルクスキー
SR-K16
切削径(Φmm)
55
チップタイプ
SI16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54734296
SRI55-I16
¥
96,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください